Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 + PE, M16, M12, Stecker, Gerade, Pole - 3, Draht, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143820
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0691 700 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
3 + PE, M16, Typ=09 0691 700 04, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=223.6 mm, Nennspannung=630 V, Nennstrom=12 A, Pole=3, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Kontakt-Abschlusstyp=Draht, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=S-kodiert, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=814, Steckverbindergrösse=M12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,76*
€ 18,09*
€ 5,90*
ab € 10,64*
€ 18,11*
Lager 115
17
€ 5,95*
ab € 15,75*
€ 24,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
01 5244 001
ab € 1,70*
Zubehör
Binder
08 3129 000 000
ab € 3,57*
Zubehör
Binder
16 0977 000
ab € 3,17*
Zubehör
Binder
16 1125 071
ab € 0,28*
Zubehör
Binder
16-0916-001
ab € 0,30*
Zubehör
Binder
08-2615-000-000
ab € 1,71*
Zubehör
Binder
07 0084 000
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.