Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung, BNC-Stecker - Bananenstecker, 4 mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143581
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     MKS-1
EAN/GTIN:
     4250569401985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Messkabel
Messleitung, Typ=MKS-1, Gesamtlänge=1 m, Leitungslänge=-999, Nennspannung AC=50 V, Nennspannung DC=75 V, Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=-999, Kontakt A=BNC-Stecker, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
101 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
47
€ 5,95*
ab € 7,76*
€ 11,15*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 8,04*
€ 11,54*
€ 6,90*
ab € 7,79*
€ 11,74*
€ 5,90*
ab € 8,08*
€ 12,60*
€ 3,50*
ab € 23,25*
€ 31,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.