Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliert, Grün, x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142961
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2070-400
EAN/GTIN:
     4055143822930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
reihenklemmen betätigungswerkzeug
Isoliert, Typ=2070-400, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Betätigungswerkzeug, Farbe Zubehör=Grün, Geeignet für=PCB Terminal Blocks, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Isoliert
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 15,0897*
€ 17,4897*
100
Frei Haus
ab € 15,2991*
€ 17,6691*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,1249*
€ 19,7649*
1
€ 6,90*
ab € 14,13*
€ 19,88*
Lager 115
45
1
Frei Haus
ab € 22,28*
€ 34,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.