Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter WS-DISV, DIP, 2.54mm Raster, Erhöht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142252
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     418121270810
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil schalter
DIP-Schalter, Typ=418121270810, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.2 mm, Höhe=3.62 mm, Kontaktspannung=24 V, Länge=26.34 mm, Pins=20, Positionen=10, Raster=2.54 mm, Anschlussart=Gull-Wing, Art des Betätigers=Erhöht, Art des Schalters=DIP, Montageart=SMT, Kontaktstrom=25 mA, Serien=WS-DISV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.