Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigklemme, IDC, Gelb, 4 ... 6mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30141934
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3929
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
Abzweigklemme, IDC, Typ=3929, Breite=17.5 mm, Länge=20.5 mm, Nennspannung=600 V, Querschnitt, max.=6 mm², Querschnitt, min.=4 mm², Abschlussmethode=IDC, Kabelschuhmaterial=Messing, Spleissfarbe=Gelb
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
17 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: vogt abzweigklemme, abzweigklemme, Abzweigklemme, IDC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,35*
Lager 115
165
25
€ 5,95*
ab € 0,1633*
€ 0,3841*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3841*
€ 0,45708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3309*
€ 0,39377
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3209*
€ 0,38187
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2233*
€ 0,26573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2033*
€ 0,24193
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1633*
€ 0,19433
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,6025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.