Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Abzweigklemme, IDC, Blau, 1 ... 2.5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30141933
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3927F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
T-Abzweigklemme, IDC, Typ=3927F, Breite=9.8 mm, Länge=-999, Nennspannung=600 V, Querschnitt, max.=2.5 mm², Querschnitt, min.=1 mm², Abschlussmethode=IDC, Isoliermaterial=Polyamid, Kabelschuhmaterial=Messing, Spleissfarbe=Blau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: vogt abzweigklemme, abzweigklemme, abzweigklemme 2,5mm², T-Abzweigklemme, IDC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0858*
€ 0,13528*
1 Tag
3750
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09944*
€ 0,14314*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,164*
Lager 115
284
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1123*
€ 0,3077*
6 Tage
15
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 47,17*
€ 61,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3077*
€ 0,36616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2757*
€ 0,32808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2416*
€ 0,2875
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1483*
€ 0,17648
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,6925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.