Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 100 x 2.5mm, Polyamid 6.6, 80N, Natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30140724
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     F-100A-C
EAN/GTIN:
     8021684538650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe wiederlösbar
kabelbinder
kabelbinder wiederverschließbar
Kabelbinder, Typ=F-100A-C, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.5 mm, Dicke=1.09 mm, Länge=100 mm, Zugfestigkeit=80 N, Farbe Kabelbinder=Natur, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
200 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
110
2
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 5,27*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,68*
€ 24,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0205* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 10,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.