Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit Kabel bedrahteter Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse 100W, 5Ohm, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30140418
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS100F5RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 100w
drahtwiderstand
Mit Kabel bedrahteter Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, Typ=HS100F5RF, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=27.3 mm, Gehäusehöhe=24.1 mm, Länge der Einheit=65.2 mm, Nennleistung=100 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=5 Ω, Anschlussart=Kabelanschlussklemme, Montageart=Chassismontage, Widerstandstyp=Draht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: arcol drahtwiderstand, Mit Kabel bedrahteter Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 15,52*
€ 21,55*
Lager 115
30
1
€ 5,95*
ab € 12,35*
€ 21,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.