| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30140257 Herst.-Nr.: 505739 EAN/GTIN: 4019768067572 |
| | |
|
| | |
| Lampenfassung, Typ=505739, Glühlampensockel=G5 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 19 mm | Nettogewicht: | 4 g | Tiefe: | 27 mm | Bruttogewicht: | 4 g | Breite: | 10 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536619090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,54* | € 1,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,26* | € 2,10* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,26* | € 2,10* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 1,72* | € 2,18* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,36* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|