Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 2A 50V ABS 2A 50V ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139359
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SBS25 REG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Typ=SBS25 REG, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=500 mV, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=2 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=50 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=50 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=35 V, Spitzensperrstrom=100 µA, Bauform=ABS, Montageart=SMT, Phasen=Einfach, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9575*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,7626*
€ 2,09749
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,7426*
€ 2,07369
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,7126*
€ 2,03799
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,5726*
€ 1,87139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,398*
€ 1,66362
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,338*
€ 1,59222
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2075*
€ 1,43693
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,9575*
€ 1,13943
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.