Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 800V 6A GBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139320
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GBU606 D2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Typ=GBU606 D2G, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=6 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=175 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=800 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=560 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=GBU, Montageart=Durchsteckmontage, Phasen=Einfach, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 1,06*
Lager 115
650
3
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.