Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 700V, 4A, GBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139319
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GBU407 D2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Typ=GBU407 D2G, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=4 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=150 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Spitzensperrspannung-Effektivwert=700 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=GBU, Montageart=Durchsteckmontage, Phasen=Einfach, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.