Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 600V 2A DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139264
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2A05G R0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Typ=2A05G R0G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.6 mm, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Durchlassstrom (If)=2 A, Höhe=3.6 mm, Länge=7.6 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=70 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=600 V, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-15, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Rollenware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0993*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2463*
€ 0,2931
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.