Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 1A DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139260
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N4007G R0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Typ=1N4007G R0G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.7 mm, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.7 mm, Länge=5.2 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=30 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-41, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Rollenware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1665*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3555*
€ 0,42305
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3013*
€ 0,35855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2365*
€ 0,28144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2165*
€ 0,25764
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.