Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MetroX Classic Experimentation Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139161
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     3588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
MetroX Classic Experimentation Kit, Typ=3588, Breite=53 mm, Frequenz=16 MHz, Höhe=-999, Länge=71 mm, Programmspeicher=2 kB, Speichergrösse=32 kB, Versorgungsspannung max.=9 V, Versorgungsspannung min.=7 V, Inhalt=Adafruit METRO 328, Set of 65 Jumper Wires, 32-Page Experimenter's Guide, 13 Breadboard Layout Sheets, USB Cable, 9V Battery Clip, Micro Servo, DC Toy Motor, Mini Remote Control, LCD Display 16x2, Force Sensitive Resistor, Various Components, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Entwicklungskits, Schnittstellen=UART SPI I²C USB PWM E/A digital Analog, Speicher-Typ=Flash
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
68 mm
Tiefe:
245 mm
Bruttogewicht:
552 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, adafruit eval board, eval board, MetroX Classic Experimentation Kit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.