Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter BZ, 15A, 1 Wechsler, 2.5N, Nachlauf-Stössel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138657
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZ-2RD-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Mikroschalter, Typ=BZ-2RD-A2, Betätigungskraft=2.5 N, Breite=17.8 mm, Höhe=25.4 mm, Kontaktspannung – AC=125 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=15 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=50.8 mm, Anschlussart=Schraube, Art des Betätigers=Nachlauf-Stössel, Art des Mikroschalters=Sprungkontakt, Gehäusematerial=Allzweck-Phenol, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Konformität mit Normen=UL Listed CE CSA DEMKO, Serien=BZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
18 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
210
€ 5,95*
ab € 14,50*
€ 23,37*
€ 5,90*
ab € 18,93*
€ 28,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.