Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment-Schraubendrehersatz, 50 ... 600Nmm, 46Stück, Torx / Sicherheits-Torx / Dreieck / Y-Typ / Robertson / Sechskant / Pentalobe / Schlitz / Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135501
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-930
EAN/GTIN:
     4250838519113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Drehmoment-Schraubendreher Satz
Drehmoment-Schraubendrehersatz, Typ=4-930, Anziehmoment min.=50 Nmm, Drehmoment max.=600 Nmm, Stück=46 Stück, Satz-Inhalt=1x Drehmoment-Schraubendreher 1x ESD-Bithalter 1x Bit-Verlängerung 5x Schlitz-Bits 6x Sicherheitsbits, Torx 3x Torx-Bits 4x Kreuzschlitz-Bits 4x Dreikant-Bits 2x Tri-Wing-Bits 2x Innenvierkant-Bits 6x Innensechskant-Bits 3x Pentalobe-Bits 6x Innensechskant-Bits, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Schraubendrehertyp=Torx Sicherheits-Torx Dreieck Y-Typ Robertson Sechskant Pentalobe Schlitz Sechskantmutter, Genauigkeit des Anziehmoments=±6%, Kopfgrösse=T3 T4 T5 T6H T7H T8H T9H T10H T15H TA1.6 TA2 TA2.2 TA2.3 Y0 Y1 #0 #1 H0.9 H1.3 H1.5 H2 H2.5 H3 P2 P5 P6 H3.5 H4 H4.5 H5, Werkzeug-Zertifizierung=ESD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
515 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
515 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8206000000
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,80*
€ 143,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,48*
€ 143,42*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,67*
€ 150,95*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,71*
€ 165,77*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 149,34*
€ 198,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,41*
€ 217,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
4-970-A
ab € 73,44*
Ähnlich
Bernstein
4-970-C
ab € 73,18*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-970
ab € 130,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.