Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Isolierband, Temflex 1500 19mm x 25m Weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135427
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     TEMFLEX150019X25WH
EAN/GTIN:
     54001895959795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch elektroisolierband
PVC-Isolierband, Temflex 1500, Typ=TEMFLEX150019X25WH, Breite=19 mm, Dicke=0.15 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=40 kV/mm, Haftfestigkeit=1.8 N/cm, Länge=25 m, Temperatur, max.=90 °C, Temperatur, min.=0 °C, Bandfarbe=Weiss, Bandstützmaterial=PVC, Bandtyp=Elektrisch, Klebstoff=Silikon-Kautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
106 g
Tiefe:
81 mm
Bruttogewicht:
106 g
Breite:
81 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, isolierband weiß, PVC-Isolierband, Temflex 1500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,248* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,91*
€ 10,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.