Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck-Sensor 100 psi Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135068
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     BPS130-HG100P-3S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druck-Sensor 100 psi, Typ=BPS130-HG100P-3S, Auflösung=0.02 %, Ausgangsspannung=450 mV 4.95 V, Ausgangsstrom=2.5 mA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10.3 mm, Genauigkeit=0.25 %, Höhe=12.8 mm, Länge=12.8 mm, Pins=3, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Versorgungsstrom=10 mA, Ausgangstyp=Analog, Druckart=Dicke, MSL=Stufe-1, Montageart=Stiftklemme, Verpackung=Behälter, Zu messende Medien=Flüssigkeit Luft Gas, Betriebsdruck=0 ... 100 psi, Konformität mit Normen=RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
11 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026900000
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 100psi, differenzdrucksensor, Druck-Sensor 100 psi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.