Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck-Sensor 15 psi Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135063
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     BPS130-HA015P-1MG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druck-Sensor 15 psi, Typ=BPS130-HA015P-1MG, Auflösung=0.02 %, Ausgangsspannung=450 mV 4.95 V, Ausgangsstrom=2.5 mA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10.3 mm, Genauigkeit=0.25 %, Höhe=4.2 mm, Länge=12.8 mm, Pins=3, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Versorgungsstrom=10 mA, Ausgangstyp=Analog, Druckart=Absolut, MSL=Stufe-1, Montageart=Vielfältige Montage, Verpackung=Rollenware, Zu messende Medien=Flüssigkeit Luft Gas, Betriebsdruck=0 ... 15 psi, Konformität mit Normen=RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
7 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026900000
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 15psi, differenzdrucksensor, Druck-Sensor 15 psi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
16
Frei Haus
ab € 31,56*
€ 45,99*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 39,97*
€ 67,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.