Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vandalensicherer Drucktaster, 1 Schliesser, Rastend, IP40, Schnellanschlussklemme, 2.8 x 0.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134964
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00571
EAN/GTIN:
     653415275374
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schnellanschlussklemme
drucktaster 1s
drucktaster
Vandalensicherer Drucktaster, Typ=RND 210-00571, Betätigungskraft=3.5 N, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12 mm, Länge=31.6 mm, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 2.8 x 0.5 mm, Art des Betätigers=Drucktaster, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Silber, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Edelstahl, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=36 VDC, Kontaktstrom=1 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
14 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip40, Vandalensicherer Drucktaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.