Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber 120W 10A 6 ... 12V IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134594
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-150-12D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
LED-Treiber, Typ=ELG-150-12D2, Ausgangsspannung DC max.=12 V, Ausgangsspannung DC min.=6 V, Ausgangsstrom=10 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=63 mm, Höhe=36 mm, Länge=219 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=899800 h, Nennleistung=120 W, Versorgungsspannung AC max.=305 V, Versorgungsspannung AC min.=100 V, Versorgungsspannung DC max.=431 V, Versorgungsspannung DC min.=142 V, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Kabelführung, Dimmbar=Ja, Schutzart=IP67, Serie=ELG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
47 mm
Tiefe:
219 mm
Bruttogewicht:
950 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 37,97*
€ 57,48*
€ 5,90*
ab € 37,30*
€ 58,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.