Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Experimentiersystem-Breakout für Analog Discovery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133452
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-373
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckplatine
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Experimentiersystem-Breakout für Analog Discovery, Typ=410-373, Breite=42.9 mm, Höhe=-999, Länge=54.9 mm, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Breakout-Boards, Produktart=Experimentiersystem-Adapter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
18 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: digilent steckplatine, technisches spielzeug lernbausatz, Experimentiersystem-Breakout für Analog Discovery
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,25*
€ 13,99*
Lager 115
38
€ 5,95*
ab € 11,92*
€ 17,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.