Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschirmgeflecht 25 ... 35mm Kupfer


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133438
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HEGEMIP-HY30
EAN/GTIN:
     4031026443164
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch
Abschirmgeflecht, Typ=HEGEMIP-HY30, Alternative (Alias)=HEGEMIP-HY30, Bündeldurchmesser max.=35 mm, Bündeldurchmesser min.=25 mm, Material Schirmgeflecht=Kupfer, Typ=Flexibel, Serie=HEGEMIP-HY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
155 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8307900090
Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton geflechtschlauch, Abschirmgeflecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 17,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,99*
€ 34,50
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,56*
€ 33,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,80*
€ 31,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,68*
€ 26,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,66*
€ 25,78
pro Meter
ab 50 Meter
€ 20,58*
€ 24,49
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,24*
€ 20,52
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.