Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Experimentiersystem Artix-7 FPGA-Modul mit Cmod A7-35T JTAG/SPI/UART/USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133420
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-328-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Experimentiersystem Artix-7 FPGA-Modul mit Cmod A7-35T, Typ=410-328-35, Breite=17.8 mm, Höhe=-999, Länge=70 mm, Programmspeicher=4 MB, Speichergrösse=512 kB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Inhalt=Breadboardable Artix-7 FPGA Module, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Cmod A7, Produktart=Für Experimentiersysteme geeignetes FPGA-Modul Artix-7, Schnittstellen=JTAG SPI UART USB, Speicher-Typ=SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
23 mm
Tiefe:
71 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,71*
€ 113,09*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 91,34*
€ 114,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.