Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz mit 2 Kohlefaserspitzen und 3 Schrauben ESD ESD Kohlefaser Gebogen / Flach / Rund 41mm Paar (2 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132466
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A2ABCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Carbofib-Pinzetten-Set
Carbofibpinzettenset
Carbonfaserpinzettenset
ESD-Pinzette
Satz mit 2 Kohlefaserspitzen und 3 Schrauben ESD, Typ=A2ABCF, Gesamtlänge=41 mm, Art der Pinzettenspitze=Gebogen Flach Rund, Haftend=ESD, Material Pinzetteneinheit=Kohlefaser, Material Pinzettenspitze=Kohlefaser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
8 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 10,42*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,61*
€ 10,45*
1 Tag
4
pro Paket
€ 14,99*
ab € 7,11*
€ 10,87*
Lager 115
22
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,08*
€ 11,11*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 10,38*
€ 15,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
KCFR
ab € 53,47*
Zubehör
Idealtek
2ABCFR.SA.1
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.