Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek 2ABCFR.SA PA66/CF30 (Spitze), Edelstahl (Gehäuse) Pinzette, 130 mm, Spitze Flach, Abgerundet Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1367357
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     2ABCFR.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Modellnummer = 2ABCFR.SA
Material/Stoff = PA66/CF30 (Spitze), Edelstahl (Gehäuse)
Gesamtlänge = 130 mm
Spitzenform = Flach, Abgerundet
Antimagnetisch = Ja
ESD-sicher = Ja
Säurebeständig = Ja

Carbon Peek-Pinzette mit austauschbaren Kunststoffspitzen von Idealtek ESD. Idealtek bietet die genaueste und umfassendste Kunststoffpinzetten-Serie dank über 20 Jahren Erfahrung mit technischen Kunststoffmaterialien. Diese Serie bietet haltbare antimagnetische, säurefeste Edelstahlspitzen mit ESD-sicheren austauschbaren Kohlenstofffaser-Spitzen. Typische Anwendungsfelder sind die Elektrobranche, Uhrenmacher, Juweliere sowie Anwendungen im Labor und im medizinischen Bereich in einer mäßig aggressiven chemischen Umgebung. Ersatz-Kits umfassen 2 Spitzen und 3 Schrauben Das einfachste und präziseste Ersatzsystem, das auf dem Pinzettenmarkt erhältlich ist. Austenitischer Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (Materialnummer 1.4435, DIN X2CrNiMo18-14-3, AISI-Nummer 316L) Enthält 16,5 bis 18,5 Gew.-% Chrom und hohe Mengen an Nickel und Molybdän Gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, Salzen und Säuren Nicht magnetisierbar Wird allgemein verwendet, wenn Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit die Hauptanforderungen sind. Allgemeine Hinweise zum Edelstahlgehäuse (SA). PA66/CF30 Polyamid 66 verstärkt mit 30 Gew.-% Kohlenstofffaser Wärmestabilisiert Sehr hohe Steifigkeit, ausgezeichnete Zugfestigkeit und Biegungsfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und Kriechfestigkeit Geringe Reibung, selbstschmierende Eigenschaften, ausgezeichnete Verschleiß- und Abriebfestigkeit Gute Wärmekapazität Gute Chemikalienbeständigkeit (Öle, Fette, Brennstoffe, nicht polare Lösungsmittel) ESD-sicheres Material Typische Anwendungen umfassen die Handhabung von sehr empfindlichen Bauteilen und Einheiten. Allgemeine Hinweise zur den austauschbaren Kunststoffspitzen aus Kohlenstofffaser (CF)
Weitere Informationen:
Modellnummer:
2ABCFR.SA
Material/Stoff:
PA66/CF30 (Spitze), Edelstahl (Gehäuse)
Gesamtlänge:
130 mm
Spitzenform:
Flach, Abgerundet
Antimagnetisch:
Ja
ESD-sicher:
Ja
Säurebeständig:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 22,60*
€ 31,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,36*
€ 31,68*
€ 5,90*
ab € 18,81*
€ 33,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A2ABCF
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.