Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Pinzetten mit austauschbarer Keramikspitze ESD / Keramik Edelstahl Fein / Gebogen / Hochwertige Oberfläche 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132453
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     7ZJ.SA.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
ESD-Pinzetten mit austauschbarer Keramikspitze, Typ=7ZJ.SA.0, Gesamtlänge=130 mm, Art der Pinzettenspitze=Fein Gebogen Hochwertige Oberfläche, Haftend=ESD Keramik, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl, Material Pinzettenspitze=Keramik
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
180 mm
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 55,54*
€ 74,50*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 54,12*
€ 74,53*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 56,73*
€ 76,93*
Frei Haus
ab € 81,60*
€ 105,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A7ZJ
ab € 36,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.