Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernmeldekabel PVC 6x 0.16mm² Kupfer, blank Schwarz 100m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132288
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00752
EAN/GTIN:
     653415252498
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Fernmeldekabel, Typ=RND 475-00752, Adern=6, Elektrische Kapazität=-999, Litzen=7, Manteldurchmesser=7.5 mm, Nennspannung max.=75 V, Originalverpackung=100 m, Paare=3, Querschnitt=0.16 mm², Querschnitt AWG=26 AWG, Temperaturbereich max.=60 °C, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Isoliermaterial=Polypropylen, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
160 mm
Nettogewicht:
2800 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
2800 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 0,2912*
€ 0,3324*
100
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,3324*
€ 0,39556
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 0,3167*
€ 0,37687
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,3012*
€ 0,35843
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,2912*
€ 0,34653
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,2912* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 33,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.