Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Rot 632nm 1206 115mcd 25mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132279
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00188
EAN/GTIN:
     653415292128
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED, Typ=RND 135-00188, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=115 mcd, Spitzenwellenlänge=632 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=1206, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Kuppel, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=1.6 x 3.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0735*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1756*
€ 0,20896
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.