Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Grün/Gelb 575nm 1206 40mcd 25mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132278
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00187
EAN/GTIN:
     653415292111
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
SMD-LED, Typ=RND 135-00187, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=40 mcd, Spitzenwellenlänge=575 nm, LED-Farbe=Grün/Gelb, Leuchtkörper (Norm)=1206, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Kuppel, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=1.6 x 3.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0321*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.