Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Blau 468nm 0805 160mcd 25mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132274
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00183
EAN/GTIN:
     653415292074
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
SMD-LED, Typ=RND 135-00183, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=3.2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=160 mcd, Spitzenwellenlänge=468 nm, LED-Farbe=Blau, Leuchtkörper (Norm)=0805, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Kuppel, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=1.25 x 2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0238*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.