Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Rot 632nm 0603 120mcd 25mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132272
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00181
EAN/GTIN:
     653415292050
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED, Typ=RND 135-00181, Blickwinkel=130 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=120 mcd, Spitzenwellenlänge=632 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=0603, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Kuppel, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=0.8 x 1.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0154*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.