Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-LED 3mm Rund Gelb 2.9cd 592nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132252
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
THT-LED, Typ=RND 135-00161, Blickwinkel=30 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=2.9 cd, Spitzenwellenlänge=592 nm, LED-Farbe=Gelb, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Linsenfarbe=Gelb zerstreut, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Suchbegriffe: THT-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0647*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.