Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-LED 3mm Rund Blau 3.8cd 468nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132249
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00158
EAN/GTIN:
     653415291916
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
THT-LED, Typ=RND 135-00158, Blickwinkel=30 °, Durchlassspannung (Vf)=3.2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=3.8 cd, Spitzenwellenlänge=468 nm, LED-Farbe=Blau, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: THT-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1094*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2614*
€ 0,31107
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2574*
€ 0,30631
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1827*
€ 0,21741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.