Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-LED 3mm Rund Blau/grün 8.5cd 500nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132242
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00151
EAN/GTIN:
     653415291879
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
THT-LED, Typ=RND 135-00151, Blickwinkel=30 °, Durchlassspannung (Vf)=3.2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=8.5 cd, Spitzenwellenlänge=500 nm, LED-Farbe=Blau/grün, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Suchbegriffe: THT-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0638*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.