Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-LED 3mm Rund Gelb 20mcd 592nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132232
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
THT-LED, Typ=RND 135-00141, Blickwinkel=80 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=20 mcd, Spitzenwellenlänge=592 nm, LED-Farbe=Gelb, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Linsenfarbe=Gelb zerstreut, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
37 mm
Tiefe:
3 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: THT-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0427*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.