Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-LED 3mm Rund Gelb 350mcd 592nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132208
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00117
EAN/GTIN:
     653415291701
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
THT-LED, Typ=RND 135-00117, Blickwinkel=60 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=350 mcd, Spitzenwellenlänge=592 nm, LED-Farbe=Gelb, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Linsenfarbe=Gelb zerstreut, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: THT-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0378*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.