Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-LED 3mm Gelb 160mcd 592nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132205
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00114
EAN/GTIN:
     653415291688
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array gelb
Print-LED, Typ=RND 135-00114, Anzahl LEDs=2, Blickwinkel=80 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=160 mcd, Spitzenwellenlänge=592 nm, LED-Farbe=Gelb, LED-Montage=THT, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Suchbegriffe: led array, Print-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1165*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1938*
€ 0,23062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1835*
€ 0,21837
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1575*
€ 0,18743
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.