Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-LED 3mm Grün, rot, gelb 80°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132201
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
Print-LED, Typ=RND 135-00110, Anzahl LEDs=3, Blickwinkel=80 °, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Durchlassspannung (UD) / Farbe=Gr 2.2V, R 1.8V, G 2V, Durchlassstrom (ID) / Farbe=Gr 30mA, R 25mA, G 30mA, LED-Farbe=Grün, rot, gelb, LED-Montage=THT, Lichtstärke/Farbe=Gr 40mcd, R 40mcd, G 30mcd, Spitzenwellenlänge/Farbe=Gr 565nm, R 660nm, G 585nm, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
19 mm
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: led array, Print-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1202*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2097*
€ 0,24954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1993*
€ 0,23717
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1752*
€ 0,20849
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.