Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-LED 3mm Grün/rot 80°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132196
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00105
EAN/GTIN:
     653415291664
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
Print-LED, Typ=RND 135-00105, Anzahl LEDs=2, Blickwinkel=80 °, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Durchlassspannung (UD) / Farbe=Gr 2V, R 2V, Durchlassstrom (ID) / Farbe=Gr 30mA, R 30mA, LED-Farbe=Grün/rot, LED-Montage=THT, Lichtstärke/Farbe=Gr 30mcd, R 40mcd, Spitzenwellenlänge/Farbe=Gr 565nm, R 645nm, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: led array, Print-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1307*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2186*
€ 0,26013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2075*
€ 0,24693
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1995*
€ 0,23741
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1857*
€ 0,22098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1747*
€ 0,20789
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.