Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-LED 5mm Rot 45mcd 660nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132194
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array rot
Print-LED, Typ=RND 135-00103, Anzahl LEDs=1, Blickwinkel=60 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Lichtintensität=45 mcd, Spitzenwellenlänge=660 nm, LED-Farbe=Rot, LED-Montage=THT, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: led array, Print-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0728*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.