Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-LED 3mm Rot 270mcd 632nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132192
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array rot
Print-LED, Typ=RND 135-00101, Anzahl LEDs=1, Blickwinkel=80 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=270 mcd, Spitzenwellenlänge=632 nm, LED-Farbe=Rot, LED-Montage=THT, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: led array, Print-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0481*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.