Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-LED 3mm Grün 160mcd 573nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132190
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00099
EAN/GTIN:
     653415291640
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
Print-LED, Typ=RND 135-00099, Anzahl LEDs=2, Blickwinkel=80 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=160 mcd, Spitzenwellenlänge=573 nm, LED-Farbe=Grün, LED-Montage=THT, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: led array, Print-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0737*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.