Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-LED 5mm Grün 45mcd 573nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132188
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
Print-LED, Typ=RND 135-00097, Anzahl LEDs=1, Blickwinkel=60 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Lichtintensität=45 mcd, Spitzenwellenlänge=573 nm, LED-Farbe=Grün, LED-Montage=THT, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: led array, Print-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0789*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.