Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-LED 5mm Grün 30mcd 565nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132187
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00096
EAN/GTIN:
     653415291633
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
Print-LED, Typ=RND 135-00096, Anzahl LEDs=1, Blickwinkel=60 °, Durchlassspannung (Vf)=2.2 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Lichtintensität=30 mcd, Spitzenwellenlänge=565 nm, LED-Farbe=Grün, LED-Montage=THT, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,35 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: led array, Print-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,098*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1646*
€ 0,19587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1393*
€ 0,16577
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.