Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechtwinklige Kabelklemme, Size 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129758
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1546347-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Rechtwinklige Kabelklemme, Typ=1546347-2, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Circular Plastic Connector, Material Zubehör=Thermoplast, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Kabelklemmenkit, Steckverbinder-Schalengrösse=11
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
16 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Rechtwinklige Kabelklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,45*
€ 13,97*
€ 4,00*
ab € 12,24*
€ 18,07*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 18,15*
1 Tag
297
€ 14,99*
ab € 9,44*
€ 18,17*
Lager 115
15
€ 5,95*
ab € 11,51*
€ 20,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.