Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerBoost 1000 Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129192
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
PowerBoost 1000 Basic, Typ=2030, Breite=23 mm, Gewicht=6 g, Höhe=2 mm, Länge=29 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Inhalt=PowerBoost 1000 Basic - 5V USB Boost @ 1000mA from 1.8V+, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Energieverwaltung, Produktart=Booster-Regler
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
25 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
9,3 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: PowerBoost 1000 Basic
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
14
€ 5,95*
ab € 19,86*
€ 28,19*
€ 4,00*
ab € 27,72*
€ 39,78*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 27,70*
€ 39,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.