| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30128994 Herst.-Nr.: 2-1416010-6 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Print-Leistungsrelais, Typ=2-1416010-6, Alternative (Alias)=RE034012, Breite=10 mm, Höhe=10.6 mm, Länge=20 mm, Schaltleistung=1.5 kVA, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=6 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=12 V, Spulenwiderstand=720 Ω, Anschlussart=Radiale Leitungen, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Kontaktmaterial=AgNi, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Listed VDE, Serie=RE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,32* | € 3,78* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,29* | € 3,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 1,66* | € 4,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|