Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais PCN 1 Schliesser 3A DC 5V 208Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128936
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1461491-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Print-Leistungsrelais, Typ=3-1461491-0, Alternative (Alias)=PCN-105D3MHZ,000, Breite=5 mm, Höhe=12.5 mm, Länge=20 mm, Schaltleistung=750 VA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom=3 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=5 V, Spulenwiderstand=208 Ω, Anschlussart=Radiale Leitungen, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Kontaktmaterial=AgNi, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Listed CQC VDE, Serie=PCN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2,57 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, industrierelais 5v dc, industrierelais, industrierelais 5v, Print-Leistungsrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,85*
€ 6,15*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 6,16*
Lager 115
24
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,36*
€ 10,70*
6 Tage
16
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,52*
€ 32,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.